Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Drückwaage PCM8-P8/EE/20N

  • ERIKS:14750473
  • Hersteller:3635200021
Image 1
Der PCM8 ist ein Druckkompensator mit fester Einstellung, zwei- oder dreifach, in stapelbarer Ausführung. Er hält den Druckabfall (Charakteristik ∆p von 4 oder 8 bar) zwischen der Druckleitung und alternativ den A- und B-Leitungen konstant. Er wird in Verbindung mit proportionalen Richtungsventilen verwendet, um Durchflussregelungsfunktionen zu schaffen, die unabhängig von Druckschwankungen sind.
Zur Liste hinzufügen

1.774,00 €/ Stückexkl. MwSt

2.075,58 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
PCM8
Version
Sandwich
Grösse
NG25/Cetop 8
Max. Betriebsdruck
320 bar
Max. Ölstrom
300 l/min
Einstellbereich
8 bar
Dichtungsmaterial
NBR