Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Drückwaage PCM7-P8/EE/10N

  • ERIKS:14750477
  • Hersteller:3633300002
Image 1
Zwei- oder Dreiwege-Druckkompensator mit fester Einstellung, ausgeführt in einer stapelbaren Version ISO 4401-07. Er hält den Druckabfall konstant (Kennwert ∆p von 4 oder 8 bar) zwischen P und abwechselnd den Anschlüssen A und B. Er wird unter den proportionalen Wegeventilen montiert, um Durchflussregelungsfunktionen zu erzeugen, die unabhängig von Druckschwankungen sind. Die Auswahl des Steuerdrucks aus den Wegen A und B erfolgt automatisch mittels eines eingebauten Umschalt-Rückschlagventils im Kompensator.
Zur Liste hinzufügen

940,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.099,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
PCM7
Version
Sandwich
Grösse
NG16/Cetop 7
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
280 l/min
Einstellbereich
8 bar
Dichtungsmaterial
NBR