356,00 €/ Stückexkl. MwSt
416,52 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUPLOMATIC |
Typ | PCM3 |
Version | Sandwich |
Grösse | NG6/Cetop 3 |
Typ Einstellung | Schraube |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 40 l/min |
Einstellbereich | 7 - 33 bar |
Max. Druck auf T | 40 bar |
Dichtungsmaterial | NBR |