988,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.155,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUPLOMATIC |
Typ | PZM7 |
Version | Sandwich |
Grösse | NG16/Cetop 7 |
Ausführung des Ventils | Reduzierung Linie P |
Typ Einstellung | Schraube |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 300 l/min |
Einstellbereich | 6 - 70 bar |
Manometeranschluss | 1/4" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |