432,00 €/ Stückexkl. MwSt
505,44 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUPLOMATIC |
Typ | PZM5 |
Version | Sandwich |
Grösse | NG10/Cetop 5 |
Ausführung des Ventils | Reduzierung Linie P |
Typ Einstellung | Schraube |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 80 l/min |
Einstellbereich | 8 - 280 bar |
Manometeranschluss | 1/4" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |