Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Drückreduzierventil PZM5-P070/10N

  • ERIKS:14749588
  • Hersteller:3623100004
Image 1
Das PZM5 ist ein stapelbares pilotgesteuertes Druckminderungsventil. Es reduziert den Druck in sekundären Kreisläufen und gewährleistet die Stabilität des geregelten Drucks, selbst wenn der Durchfluss durch das Ventil variiert. Es ist in drei Druckeinstellbereichen bis 350 bar erhältlich. Kann mit einer Innensechskantschraube zur Druckeinstellung mit Kontermutter oder mit einem Einstellknopf geliefert werden.
Zur Liste hinzufügen

432,00 €/ Stückexkl. MwSt

505,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
PZM5
Version
Sandwich
Grösse
NG10/Cetop 5
Ausführung des Ventils
Reduzierung Linie P
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
80 l/min
Einstellbereich
8 - 70 bar
Manometeranschluss
1/4" BSP
Dichtungsmaterial
NBR