288,00 €/ Stückexkl. MwSt
336,96 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUPLOMATIC |
Typ | PZM3 |
Version | Plattenaufbau |
Grösse | NG6/Cetop 3 |
Ausführung des Ventils | Reduzierung Linie P |
Typ Einstellung | Schraube |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 50 l/min |
Einstellbereich | 30 - 140 bar |
Max. Druck auf T | 10 bar |
Manometeranschluss | 1/4" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |