Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Druckreduzierventil PZM3-P035/10N/S

  • ERIKS:14753089
  • Hersteller:3622010027
Image 1
Das PZM ist ein stapelbares Drei-Wege-Druckminderungsventil, direkt gesteuert. Das Ventil ist normalerweise offen und das Hydrauliköl fließt frei hindurch. Der Kolben wird dem Druck in der P-Leitung, aber auch der Kraft der Rückstellfeder ausgesetzt. Wenn der Druck in P1 die Federkraft überschreitet, schließt das Ventilelement, bis der Druck auf den eingestellten Wert reduziert ist. Das Ventil bietet eine gute Einstellempfindlichkeit bei reduzierter Abflussrate. Der Abfluss ist intern mit dem T-Anschluss im Ventil verbunden. Wird mit einer Innensechskantschraube zur Druckeinstellung geliefert.
Zur Liste hinzufügen

254,00 €/ Stückexkl. MwSt

297,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
PZM3
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
Reduzierung Linie P
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
50 l/min
Einstellbereich
3 - 35 bar
Max. Druck auf T
10 bar
Manometeranschluss
1/4" BSP
Dichtungsmaterial
NBR