302,00 €/ Stückexkl. MwSt
353,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUPLOMATIC |
Typ | PZM2 |
Version | Sandwich |
Grösse | NG4/Cetop 2 |
Ausführung des Ventils | Reduzierung Linie P |
Typ Einstellung | Schraube |
Max. Betriebsdruck | 320 bar |
Max. Ölstrom | 210 l/min |
Einstellbereich | 50 - 210 bar |
Manometeranschluss | 1/4" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |