1.034,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.209,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUPLOMATIC |
Typ | DZC |
Version | Plattenaufbau |
Grösse | NG10/Cetop 5 vorgesteuert |
Ausführung des Ventils | Reduzierung Linie A |
Typ Einstellung | Schraube |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 150 l/min |
Einstellbereich | 2 - 210 bar |
Manometeranschluss | 1/4" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |