Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Drückreduzierventil DZC5-070/20N-II/K1

  • ERIKS:14749515
  • Hersteller:3243100062
Image 1
DZC5, DZCR5, DZC7 und DZC8 sind 3-Wege-Druckreduzierventile für die Montage auf Grundplatten. Sie werden eingesetzt, um den Druck in der Arbeitsleitung zu reduzieren (z.B. für einen Lastausgleich oder für ein hydraulisches Gegengewicht) und den Überdruck zur Tankleitung zu entlasten. Sie sind mit einer ISO 4401-Montageschnittstelle ausgestattet, ein B-Anschluss ist jedoch nicht vorgesehen. DZC5, DZCR5, DZC7 und DZC8 sind in vier Druckeinstellbereichen bis zu 280 bar erhältlich. Der Druck ist über eine Innensechskantschraube oder einen Drehknopf einstellbar.
Zur Liste hinzufügen

1.050,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.228,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
DZC
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG10/Cetop 5 vorgesteuert
Ausführung des Ventils
Reduzierung Linie A
Typ Einstellung
Knopf
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
150 l/min
Einstellbereich
2 - 70 bar
Manometeranschluss
1/4" BSP
Dichtungsmaterial
NBR