Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Druckminderventil Z5-P5/22

  • ERIKS:14749423
  • Hersteller:1209002
Image 1
Z3-P und Z5-P sind Druckreduzierventile für die Montage auf einer Grundplatte. Sie werden zur Druckreduzierung für Sekundärkreisabzweigungen eingesetzt. Der einstellbare Druckregelbereich reicht von 5 bis 210 bar. Der Entleerungsanschluss muss direkt an den Tank angeschlossen werden. Eine Ausführung mit Rückschlagventil für freien Rücklauf ist erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

622,00 €/ Stückexkl. MwSt

727,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
Z*-P
Version
Plattenaufbau
Grösse
ISO 5781-08
Typ Einstellung
Knopf
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Ölstrom
110 l/min
Einstellbereich
5 - 210 bar
Manometeranschluss
1/4" NPT
Dichtungsmaterial
NBR