666,00 €/ Stückexkl. MwSt
779,22 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUPLOMATIC |
Typ | Z*-P |
Version | Plattenaufbau |
Grösse | ISO 5781-06 |
Ausführung des Ventils | Mit Rückschlagventil |
Öffnungsdruck | 0,5 bar |
Typ Einstellung | Knopf |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Max. Ölstrom | 40 l/min |
Einstellbereich | 5 - 210 bar |
Manometeranschluss | 1/4" NPT |
Dichtungsmaterial | FKM |