1.240,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.450,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUPLOMATIC |
Typ | QDE5 |
Version | Plattenaufbau |
Grösse | NG10/Cetop 5 |
Typ Einstellung | Elektrisch |
Ausführung | Proportional |
Max. Betriebsdruck | 250 bar |
Max. Ölstrom | 80 l/min |
Einstellbereich | 0-80 l/min |
Spannung | 24 VDC |
Typ Plug | EN 175301-803 (DIN 43650) |
Dichtungsmaterial | NBR |