Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Druckkompensiertes Proportional-Stromregelventil QDE3-20/11N-D12K1/CK1

  • ERIKS:14575447
  • Hersteller:QDE3-20/11N-D12K1/CK1
Image 1
Die QDE3 und QDE5 sind kompensierte proportionale Durchflussregelventile mit Druckkompensation, für Plattenmontage. Diese Ventile arbeiten als 2- oder 3-Wegeventile, abhängig von der Ausführung der Schnittstelle auf der Montagefläche. Sie werden zur Durchflussregelung in Zweigen eines Hydraulikkreises oder zur Geschwindigkeitsregelung hydraulischer Zylinder verwendet. Erhältlich in zwei Größen und fünf Durchflussregelbereichen bis 80 l/min. Sie können direkt durch eine stromgeregelte Versorgung oder durch eine elektronische Karte gesteuert werden, die separat bestellt werden muss.
Zur Liste hinzufügen

756,00 €/ Stückexkl. MwSt

884,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
QDE3
Version
Plattenaufbau
Grösse
ISO 6263-03
Typ Einstellung
Elektrisch
Ausführung
Proportional
Max. Betriebsdruck
250 bar
Max. Ölstrom
80 l/min
Einstellbereich
0-20 l/min
Spannung
12 VDC
Typ Plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Dichtungsmaterial
NBR