Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Druckbegrenzungsventil RQM5-W6/A/M/60N-D12K1

  • ERIKS:14749174
  • Hersteller:1231771
Image 1
RQM5-W und RQM7-W sind elektromagnetisch betätigte Druckbegrenzungsventile mit Entlastung und Druckwahl, mit BSP-Gewindeanschlüssen für die Inline-Montage, für Durchflussmengen bis zu 400 l/min.

Es stehen fünf Versionen zur Verfügung, die die Entlastung des gesamten Durchflusses durch ein Magnetventil oder die Auswahl von bis zu 3 Druckwerten ermöglichen. Die Wahl des zweiten und dritten Druckwerts erfolgt über ein Druckbegrenzungsventil, das zwischen der Hauptstufe und dem Magnetventil angeordnet ist. Es sind Anschlüsse für die externe Steuerung des Ventils und für ein Manometer vorhanden. Diese Ventile sind in drei Druckregelbereichen bis zu 350 bar erhältlich.

Die Ventile sind mit DC- oder AC-Magneten erhältlich. Gleichstrommagnete können auch mit Wechselstrom gespeist werden, indem Steckverbinder mit einer eingebauten Gleichrichterbrücke verwendet werden.

Sie werden mit einer Einstellschraube geliefert. Auf Wunsch können sie mit einem SICBLOC-Einstellknopf auf der Hauptdruckstufe ausgestattet werden. Die bootgeschützte Handhilfsbetätigung ist als Option erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

638,00 €/ Stückexkl. MwSt

746,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Version
Rohrleitungseinbau
Grösse
ND25
Ausführung des Ventils
Indirekt
Typ Einstellung
Knopf
Ausführung
mit elektrischem Überdruckventil
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
250 l/min
Einstellbereich
1 - 350 bar
Spannung
12 VDC
Typ Plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Anschlüsse
P: 3/4" BSP, T 1"BSP
Handhilfsbetätigung
Standard
Manometeranschluss
3/8" BSP
Dichtungsmaterial
NBR