908,00 €/ Stückexkl. MwSt
1.062,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUPLOMATIC |
Version | Rohrleitungseinbau |
Grösse | ND25 |
Ausführung des Ventils | Indirekt |
Typ Einstellung | Knopf |
Ausführung | mit elektrischem Überdruckventil und 2 Druckeinstellungen |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 250 l/min |
Einstellbereich | 1 - 210 bar |
Spannung | 24 VDC |
Typ Plug | EN 175301-803 (DIN 43650) |
Anschlüsse | P: 3/4" BSP, T 1"BSP |
Handhilfsbetätigung | Standard |
Manometeranschluss | 3/8" BSP |
Dichtungsmaterial | NBR |