Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Druckbegrenzungsventil RQM5-P5/A/60N-A110K1

  • ERIKS:14749229
  • Hersteller:1231557
Image 1
RQM3-P, RQM5-P und RQM7-P sind Druckbegrenzungsventile mit magnetbetätigter Entlastung und Druckwahl, für Anschlussplattenmontage, für Durchflussmengen bis zu 500 l/min.

Es stehen fünf Versionen zur Verfügung, die die Entlastung des gesamten Durchflusses durch ein Magnetventil oder die Auswahl von bis zu 3 Druckwerten ermöglichen. Die Wahl des zweiten und dritten Druckwerts erfolgt über ein Druckbegrenzungsventil, das zwischen der Hauptstufe und dem Magnetventil angeordnet ist.

Anschlüsse für die Fernsteuerung des Ventils und für ein Manometer sind vorhanden. Die Ventile sind mit Gleich- oder Wechselstrommagneten erhältlich. Gleichstrommagnete können auch mit Wechselstrom gespeist werden, indem Steckverbinder mit einer eingebauten Gleichrichterbrücke verwendet werden.

Diese Ventile sind in drei Druckregelbereichen bis zu 350 bar erhältlich. Sie werden mit einer Einstellschraube geliefert. Auf Wunsch können sie mit einem SICBLOC-Einstellknopf auf der Hauptdruckstufe ausgestattet werden. Die bootgeschützte Handhilfsbetätigung ist als Option erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

612,00 €/ Stückexkl. MwSt

716,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Version
Plattenaufbau
Grösse
ISO 6264-08
Ausführung des Ventils
Indirekt
Typ Einstellung
Schraube
Ausführung
mit elektrischem Überdruckventil
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
400 l/min
Einstellbereich
1 - 210 bar
Spannung
110 VAC
Typ Plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Dichtungsmaterial
NBR