Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Druckbegrenzungsventil RQ5-W3/M/41

  • ERIKS:14749148
  • Hersteller:1230100
Image 1
RQ5-W und RQ7-W sind vorgesteuerte Druckbegrenzungsventile mit BSP-Gewindeanschlüssen für die Inline-Montage. Die Hauptstufe ist mit Schieber und Kegeldichtung ausgestattet. Anschlüsse für die Fernsteuerung des Ventils und für ein Manometer sind vorhanden. Diese Ventile sind in drei Druckregelbereichen bis zu 350 bar erhältlich. Sie werden mit einer Sechskant-Einstellschraube geliefert. Auf Wunsch können sie auch mit einem SICBLOC-Einstellknopf ausgestattet werden.
Zur Liste hinzufügen

444,00 €/ Stückexkl. MwSt

519,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Version
Rohrleitungseinbau
Grösse
DN25
Ausführung des Ventils
Indirekt
Typ Einstellung
Knopf
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
250 l/min
Einstellbereich
1 - 70 bar
Anschlüsse
P: 3/4" BSP, T 1"BSP
Manometeranschluss
3/8" BSP
Dichtungsmaterial
NBR