Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Druckbegrenzungsventil RQ5-P3/41/V

  • ERIKS:14749217
  • Hersteller:1230224
Image 1
RQ3-P, RQ5-P und RQ7-P sind vorgesteuerte Druckbegrenzungsventile für Anschlussplattenmontage. Die Hauptstufe ist mit Schieber und Kegeldichtung ausgestattet. Anschlüsse für die Fernsteuerung des Ventils und für ein Manometer sind vorhanden. Diese Ventile sind in drei Druckregelbereichen bis zu 350 bar erhältlich. Sie werden mit einer Sechskant-Einstellschraube geliefert. Auf Wunsch können sie auch mit einem SICBLOC-Einstellknopf ausgestattet werden.
Zur Liste hinzufügen

478,00 €/ Stückexkl. MwSt

559,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Version
Plattenaufbau
Grösse
ISO 6264-08
Ausführung des Ventils
Indirekt
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
400 l/min
Einstellbereich
1 - 70 bar
Manometeranschluss
3/8" BSP
Dichtungsmaterial
FKM