Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Druckbegrenzungsventil RM2-W6/31V

  • ERIKS:14749123
  • Hersteller:1217098
Image 1
RM2-W und RM3-W sind Druckbegrenzungsventile, direkt oder vorgesteuert, mit BSP-Gewindeanschlüssen. Die Befestigung erfolgt mit einer Ringmutter. Diese Ventile eignen sich zur Fernsteuerung von Regelventilen und als Vorsteuerventil für zweistufige Druckminderer. Sie sind in vier Druckregelbereichen bis zu 350 bar erhältlich. Der Druck ist über eine Innensechskantschraube oder einen Drehknopf einstellbar.
Zur Liste hinzufügen

214,00 €/ Stückexkl. MwSt

250,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Direkt
Typ Einstellung
Schraube
Ausführung
Paneelmontage
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
50 l/min
Einstellbereich
1 - 350 bar
Anschlüsse
3/8" BSP
Dichtungsmaterial
FKM