Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Druckbegrenzungsventil PRM7-PT350/20N

  • ERIKS:14749583
  • Hersteller:3614110001
Image 1
Das PRM7-Ventil ist ein vorgesteuertes, anreihbares Druckbegrenzungsventil. Es ist mit Druckbegrenzung in P und Entlastung in T in fünf Druckregelbereichen erhältlich. Dieses Ventil wird als Druckbegrenzungsvorrichtung für Hydraulikkreise verwendet. Es wird mit einer Einstellschraube mit Innensechskant und einer Sicherungsmutter geliefert. Es ist auch in der Ausführung mit Drehknopf erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

988,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.155,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Version
Sandwich
Grösse
NG16/Cetop 7
Ausführung des Ventils
Indirekt
Typ Einstellung
Schraube
Ausführung
Von P nach T
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
300 l/min
Einstellbereich
10 - 350 bar
Material
Stahl
Höhe
80
Manometeranschluss
1/4" BSP
Dichtungsmaterial
NBR