Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Druckbegrenzungsventil PRM5-DT140/10N/K

  • ERIKS:14749564
  • Hersteller:3613100033
Image 1
Das PRM5-Ventil ist ein stapelbares pilotgesteuertes Druckbegrenzungsventil. Es ist mit Druckbegrenzungen an den Anschlüssen P, A, B, sowohl A als auch B, mit Begrenzung auf A und B sowie mit Kreuzentlastung in vier Druckregelbereichen erhältlich. Dieses Ventil wird als Druckbegrenzer in Hydraulikkreisen verwendet und wird mit Einstellschraube und Sicherungsmutter geliefert. Eine Ausführung mit Einstellknopf ist ebenfalls verfügbar.
Zur Liste hinzufügen

436,00 €/ Stückexkl. MwSt

510,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Version
Sandwich
Grösse
NG10/Cetop 5
Ausführung des Ventils
Indirekt
Typ Einstellung
Knopf
Ausführung
Von A und B nach T
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
120 l/min
Einstellbereich
14 - 140 bar
Material
Stahl
Höhe
50
Dichtungsmaterial
NBR