404,00 €/ Stückexkl. MwSt
472,68 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUPLOMATIC |
Version | Sandwich |
Grösse | NG10/Cetop 5 |
Ausführung des Ventils | Indirekt |
Typ Einstellung | Schraube |
Ausführung | Von A und B nach T |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 120 l/min |
Einstellbereich | 14 - 140 bar |
Material | Stahl |
Höhe | 50 |
Dichtungsmaterial | NBR |