346,00 €/ Stückexkl. MwSt
404,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUPLOMATIC |
Version | Sandwich |
Grösse | NG10/Cetop 5 |
Ausführung des Ventils | Indirekt |
Typ Einstellung | Schraube |
Ausführung | Von B nach T |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 120 l/min |
Einstellbereich | 14 - 350 bar |
Material | Stahl |
Höhe | 50 |
Dichtungsmaterial | FKM |