316,00 €/ Stückexkl. MwSt
369,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUPLOMATIC |
Version | Sandwich |
Grösse | NG10/Cetop 5 |
Ausführung des Ventils | Indirekt |
Typ Einstellung | Knopf |
Ausführung | Von A bis T |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 120 l/min |
Einstellbereich | 14 - 210 bar |
Material | Stahl |
Höhe | 50 |
Dichtungsmaterial | NBR |