Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Druckbegrenzungsventil PRM3-BT210/10N/S

  • ERIKS:14753050
  • Hersteller:3612010012
Image 1
Das PRM3-Ventil ist ein direkt gesteuertes, stapelbares Druckbegrenzungsventil. Es ist mit Druckbegrenzungen an den Anschlüssen P, A, B, sowohl A als auch B, mit Begrenzung auf A und B sowie Kreuzentlastung oder mit Begrenzung auf B und Entlastung auf A in vier Druckregelbereichen erhältlich. Das Ventil wird als Druckbegrenzer in Hydraulikkreisen oder zur Begrenzung von Druckstößen beim Bewegen hydraulischer Aktuatoren verwendet. Es wird mit Einstellschraube, Sicherungsmutter und Begrenzung des maximalen Einstellwegs geliefert.
Zur Liste hinzufügen

178,00 €/ Stückexkl. MwSt

208,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Version
Sandwich
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
Direkt
Typ Einstellung
Schraube
Ausführung
Von B nach T
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
50/75 l/min
Einstellbereich
1 - 210 bar
Höhe
40
Dichtungsmaterial
NBR