Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Druckbegrenzungsventil MRQ4-SP/M1/51

  • ERIKS:14750385
  • Hersteller:1246473
Image 1
Das MRQ-Ventil ist ein pilotgesteuertes, stapelbares Druckbegrenzungsventil. Es ist mit Druckbegrenzungen an den Anschlüssen P, A, B, sowohl A als auch B, mit Begrenzung auf A und B sowie Kreuzentlastung oder mit Begrenzung auf B und Entlastung auf A in vier Druckregelbereichen erhältlich. Dieses Ventil wird als Druckbegrenzer in Hydraulikkreisen verwendet und wird mit Einstellschraube, Sicherungsmutter, Begrenzung des maximalen Einstellwegs oder mit Einstellknopf geliefert.
Zur Liste hinzufügen

226,00 €/ Stückexkl. MwSt

264,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Version
Sandwich
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
Indirekt
Typ Einstellung
Knopf
Ausführung
Von P nach T
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
75 l/min
Einstellbereich
1 - 140 bar
Material
Stahl
Höhe
40
Dichtungsmaterial
NBR