368,00 €/ Stückexkl. MwSt
430,56 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUPLOMATIC |
Version | Sandwich |
Grösse | NG6/Cetop 3 |
Ausführung des Ventils | Indirekt |
Typ Einstellung | Knopf |
Ausführung | Von A und B nach T |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 75 l/min |
Einstellbereich | 1 - 70 bar |
Material | Stahl |
Höhe | 40 |
Dichtungsmaterial | NBR |