186,00 €/ Stückexkl. MwSt
217,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUPLOMATIC |
Version | Rohrleitungseinbau |
Ausführung des Ventils | Direkt |
Typ Einstellung | Schraube |
Ausführung | Paneelmontage |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 3 l/min |
Einstellbereich | 1 - 210 bar |
Anschlüsse | 1/4" NPT |
Dichtungsmaterial | NBR |