Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Druckbegrenzungsventil CD1-W3/10

  • ERIKS:14749109
  • Hersteller:1207042
Image 1
CD1-W sind direktgesteuerte Druckbegrenzungsventile mit Gewindeanschlüssen ¼" NPT, zur Flanschmontage. Diese Ventile eignen sich für die Fernsteuerung von Regelventilen und als Pilotventil für zweistufige Druckminderer. Sie sind in vier Druckregelbereichen bis zu 350 bar erhältlich. Der Druck ist über eine Innensechskantschraube oder einen Drehknopf einstellbar.
Zur Liste hinzufügen

186,00 €/ Stückexkl. MwSt

217,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Version
Rohrleitungseinbau
Ausführung des Ventils
Direkt
Typ Einstellung
Schraube
Ausführung
Paneelmontage
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
3 l/min
Einstellbereich
1 - 70 bar
Anschlüsse
1/4" NPT
Dichtungsmaterial
NBR