352,00 €/ Stückexkl. MwSt
411,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUPLOMATIC |
Typ | QTM5 |
Version | Sandwich |
Grösse | NG10/Cetop 5 |
Ausführung des Ventils | Meter-in auf A und B |
Öffnungsdruck | 0.5 bar |
Typ Einstellung | Knopf |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 120 l/min |
Material | Stahl |
Höhe | 70 |
Ventiltyp | Parts in body |
Dichtungsmaterial | NBR |