Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Drosselrückschlagventil QTM5-D/10V/S

  • ERIKS:14749721
  • Hersteller:3643100012
Image 1
Das QTM5 Ventil ist ein Einweg-Durchflussregelventil mit eingebautem Rückschlagventil für freien Rückfluss, in stapelbarer Ausführung. Es ist mit Einstellung am Weg A, B oder beiden erhältlich, für Meter-in- und Meter-out-Regelung. Es wird mit einer Innensechskant-Einstellschraube und Sicherungsmutter geliefert.
Zur Liste hinzufügen

348,00 €/ Stückexkl. MwSt

407,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
QTM5
Version
Sandwich
Grösse
NG10/Cetop 5
Ausführung des Ventils
Meter out auf A and B
Öffnungsdruck
0.5 bar
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
120 l/min
Material
Stahl
Höhe
70
Ventiltyp
Parts in body
Dichtungsmaterial
FKM