Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Drosselrückschlagventil QTM3-RSB/10N/S

  • ERIKS:14753112
  • Hersteller:3642010021
Image 1
QTM3 ist ein Einweg-Durchflussregelventil mit Rückschlagventil für freien Rückfluss, ausgeführt in stapelbarer Bauweise. Es gibt Versionen sowohl für Meter-in- als auch Meter-out-Regelung.
Die reversiblen Versionen (QTM3-G*) sind mit einer O-Ring-Unterplatte ausgestattet und können je nach Ausrichtung des Ventils auf der OR-Unterplatte für Meter-in oder Meter-out verwendet werden. Es wird mit einer Innensechskant-Einstellschraube geliefert.
Zur Liste hinzufügen

186,00 €/ Stückexkl. MwSt

217,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
QTM3
Version
Sandwich
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
Meter-in auf B
Öffnungsdruck
0.5 bar
Typ Einstellung
Schraube
Max. Betriebsdruck
350 bar
Max. Ölstrom
50/75 l/min
Material
Stahl
Höhe
40
Ventiltyp
Parts in body
Dichtungsmaterial
NBR