204,00 €/ Stückexkl. MwSt
238,68 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUPLOMATIC |
Typ | QTM3 |
Version | Sandwich |
Grösse | NG6/Cetop 3 |
Ausführung des Ventils | Meter out auf A and B |
Öffnungsdruck | 0.5 bar |
Typ Einstellung | Schraube |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Max. Ölstrom | 50/75 l/min |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Zink/Nickel |
Höhe | 40 |
Ventiltyp | Parts in body |
Dichtungsmaterial | NBR |