Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Direktgesteuertes Wegeventil kompakt DL5B-SA2/10N-D24WK7/CK1/W7

  • ERIKS:14751164
  • Hersteller:3413350094
Image 1
Die DL5B sind kompakte, direktwirkende Wegeventile für die Montage auf einer Grundplatte mit Montagefläche nach ISO 4401-05.

Sie sind speziell für Landmaschinen konzipiert. Sie sind mit 3 und 4 Anschlüssen, mit Federrückstellung oder mechanischer Verriegelung erhältlich.

Das Ventilgehäuse besteht aus hochfestem Gusseisen, das mit weiten internen Durchgängen versehen ist, um den Druckabfall zu minimieren. Es werden Nassankermagnete mit austauschbaren Spulen verwendet. Das Ventil ist nur mit Gleichstrommagneten erhältlich.

Alternativ zur standardmäßigen Handbetätigung gibt es Druckbetätigung, Faltenbalg und mechanische Rastvorrichtungen. Die Palette der DL5B-Ventile umfasst auch Versionen mit Zink-Nickel-Beschichtung, um die Korrosionsbeständigkeit zu verbessern.
Zur Liste hinzufügen

392,00 €/ Stückexkl. MwSt

458,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC