Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Direktgesteuertes Wegeventil kompakt DL5B-S3/10N-D24K1

  • ERIKS:14751132
  • Hersteller:3413350002
Image 1
Die DL5B sind kompakte, direktwirkende Wegeventile für die Montage auf einer Grundplatte mit Montagefläche nach ISO 4401-05.

Sie sind speziell für Landmaschinen konzipiert. Sie sind mit 3 und 4 Anschlüssen, mit Federrückstellung oder mechanischer Verriegelung erhältlich.

Das Ventilgehäuse besteht aus hochfestem Gusseisen, das mit weiten internen Durchgängen versehen ist, um den Druckabfall zu minimieren. Es werden Nassankermagnete mit austauschbaren Spulen verwendet. Das Ventil ist nur mit Gleichstrommagneten erhältlich.

Alternativ zur standardmäßigen Handbetätigung gibt es Druckbetätigung, Faltenbalg und mechanische Rastvorrichtungen. Die Palette der DL5B-Ventile umfasst auch Versionen mit Zink-Nickel-Beschichtung, um die Korrosionsbeständigkeit zu verbessern.
Zur Liste hinzufügen

346,00 €/ Stückexkl. MwSt

404,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
DL5B
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG10/Cetop 5
Ausführung des Ventils
4/3
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
320 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
125 l/min
Spannung
24 VDC
Typ Plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Dichtungsmaterial
NBR