Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Direktgesteuertes Wegeventil kompakt DL5-S4/10N-A00

  • ERIKS:14751185
  • Hersteller:3413300024
Image 1
DL5 sind elektromagnetisch betätigte Wegeventile, die in kompakter Ausführung für landwirtschaftliche Maschinen entwickelt wurden und für die Montage auf einer Anschlussplatte geeignet sind.

Sie steuern den Durchfluss und die Flussrichtung eines Mediums. Sie sind in Ausführungen mit 3 oder 4 Anschlüssen erhältlich, mit Rückstellfeder oder mechanischer Rastung. Das Ventilgehäuse besteht aus hochfestem Gusseisen und ist mit großzügigen internen Durchgängen ausgestattet, um Druckverluste zu minimieren. Es werden Nassanker-Magnete mit austauschbaren Spulen verwendet. Das Ventil ist mit Gleichstrom- (DC) oder Wechselstrommagneten (AC) erhältlich.

Die DL5-Ventilreihe umfasst auch Ausführungen mit Zink-Nickel-Beschichtung zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit.
Zur Liste hinzufügen

320,00 €/ Stückexkl. MwSt

374,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
DL5
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG10/Cetop 5
Ausführung des Ventils
4/3
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
320 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
125 l/min
Spannung
ohne Spule
Dichtungsmaterial
NBR