Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Direktgesteuertes Wegeventil kompakt DL3-S3/10N-D28K7/W7

  • ERIKS:14750721
  • Hersteller:3412110222
Image 1
DL3 sind Schieber-Wegeventile, die den Durchfluss und die Flussrichtung eines Mediums steuern und für die Montage auf einer Anschlussplatte vorgesehen sind.

Sie sind in Ausführungen mit 3 oder 4 Anschlüssen erhältlich, mit Rückstellfeder oder mechanischer Rastung. Das Ventilgehäuse besteht aus hochfestem Gusseisen und verfügt über großzügige interne Kanäle, um Druckverluste im Durchfluss zu minimieren. Es werden Nassanker-Magnete mit austauschbaren Spulen verwendet.

Das Ventil ist mit Gleichstrom- (DC) oder Wechselstrommagneten (AC) erhältlich. DC-Magnete können auch mit Wechselstrom betrieben werden, indem Stecker mit integrierter Gleichrichterbrücke verwendet werden.

Die Standard-Notbetätigung des DC-Ventils ist durch eine Schutzkappe abgedeckt und alternativ mit einem Drehknopf erhältlich.

Die DL3-Ventilreihe umfasst auch Ausführungen mit hoher Schutzart (IP) sowie erhöhter Korrosionsbeständigkeit.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
DL3
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
4/3
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
280 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
50 l/min
Spannung
28 VDC
Oberflächenschutz
Zink/Nickel
Typ Plug
DEUTSCH DT04-2P
Dichtungsmaterial
NBR