Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Direktgesteuertes Wegeventil DSR3L-R/11N

  • ERIKS:14750103
  • Hersteller:3416100002
Image 1
DSR3L und DSR3H sind Schieber-Wegeventile, rollengesteuert, für die Montage auf Grundplatten.
Die Versionen LIGHT (kurz) und HEAVY DUTY (lang) sind mit 4 Anschlüssen und 2 Positionen mit Federrückstellung erhältlich. Für DSR3L ist ein doppelter Rollenkurvenmechanismus verfügbar. Dieser Ventiltyp eignet sich für hydraulische Endanschläge von Zylindern, Geschwindigkeitsumschalter (nicht kompensiert), hydraulische Sicherheitsvorrichtungen, Richtungssteuerung von hydraulischen Achsen.
Zur Liste hinzufügen

480,00 €/ Stückexkl. MwSt

561,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
DSR3
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
4/2
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Rollenstössel
Max. Ölstrom
75 l/min
Dichtungsmaterial
NBR