Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Direktgesteuertes Wegeventil DSH5-SK1/30N

  • ERIKS:14750027
  • Hersteller:3416001102
Image 1
DSH3 und DSH5 sind hebelbetätigte Wegeventile, die den Durchfluss und die Durchflussrichtung steuern, für die Montage auf einer Grundplatte. Sie sind mit 3 oder 4 Anschlüssen, 2 oder 3 Positionen, mit Federrückstellung oder mechanischer Raste erhältlich. Auf Anfrage kann das Ventil auch mit einer anderen als der im Katalog angegebenen Hebelstellung geliefert werden.
Zur Liste hinzufügen

548,00 €/ Stückexkl. MwSt

641,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
DSH5
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG10/Cetop 5
Ausführung des Ventils
4/3
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Manuell
Max. Ölstrom
150 l/min
Options
Raste
Dichtungsmaterial
NBR