Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Direktgesteuertes Wegeventil DSH3-S3/11N

  • ERIKS:14749998
  • Hersteller:3416000003
Image 1
DSH3 und DSH5 sind hebelbetätigte Wegeventile, die den Durchfluss und die Durchflussrichtung steuern, für die Montage auf einer Grundplatte. Sie sind mit 3 oder 4 Anschlüssen, 2 oder 3 Positionen, mit Federrückstellung oder mechanischer Raste erhältlich. Auf Anfrage kann das Ventil auch mit einer anderen als der im Katalog angegebenen Hebelstellung geliefert werden.
Zur Liste hinzufügen

330,00 €/ Stückexkl. MwSt

386,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
DSH3
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
4/3
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Manuell
Max. Ölstrom
75 l/min
Dichtungsmaterial
NBR