Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Direktgesteuertes Wegeventil DSC3-SA3/12N

  • ERIKS:14750063
  • Hersteller:3416300007
Image 1
DSC3 und DSC5 sind hydraulisch betätigte Wegeventile für die Montage auf Grundplatten.
Sie sind mit 3 und 4 Anschlüssen, mit Federrückstellung oder mechanischer Arretierung erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

288,00 €/ Stückexkl. MwSt

336,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
DSC3
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
4/2
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Hydraulisch
Max. Ölstrom
75 l/min
Dichtungsmaterial
NBR