Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Direktgesteuertes Wegeventil DSA5-S3/21N

  • ERIKS:14750043
  • Hersteller:3416201053
Image 1
DSA3 und DSA5 sind pneumatisch betätigte Wegeventile für die Montage auf Grundplatten. Sie sind mit 3 und 4 Anschlüssen, mit Federrückstellung oder mechanischer Arretierung erhältlich. Der externe Abfluss im DSA5 muss angeschlossen werden, wenn der Gegendruck am T-Anschluss höher als 25 bar ist.
Zur Liste hinzufügen

516,00 €/ Stückexkl. MwSt

603,72 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
DSA5
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG10/Cetop 5
Ausführung des Ventils
4/3
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
320 bar
Bedienung
Pneumatisch
Max. Ölstrom
120 l/min
Dichtungsmaterial
NBR