Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Direktgesteuertes Wegeventil DSA3-TA23/12N

  • ERIKS:14750082
  • Hersteller:3416200011
Image 1
DSA3 und DSA5 sind pneumatisch betätigte Wegeventile für die Montage auf Grundplatten. Sie sind mit 3 und 4 Anschlüssen, mit Federrückstellung oder mechanischer Arretierung erhältlich. Der externe Abfluss im DSA5 muss angeschlossen werden, wenn der Gegendruck am T-Anschluss höher als 25 bar ist.
Zur Liste hinzufügen

278,00 €/ Stückexkl. MwSt

325,26 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
DSA3
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
4/2
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Pneumatisch
Max. Ölstrom
75 l/min
Dichtungsmaterial
NBR