Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Direktgesteuertes Wegeventil DS5-SA2/14N-D24K1

  • ERIKS:14750944
  • Hersteller:3413101008
Image 1
DS5 sind Wegeventile mit Schieber, die den Durchfluss und die Durchflussrichtung regeln, für die Montage auf einer Grundplatte. Sie sind mit 3 und 4 Anschlüssen, mit Federrückstellung oder mechanischer Arretierung erhältlich. Das Ventilgehäuse besteht aus hochfestem Gusseisen mit breiten internen Durchgängen, um den Druckabfall im Durchfluss zu minimieren. Es werden Nassankermagnete mit austauschbaren Spulen verwendet. Das Ventil ist mit Gleich- oder Wechselstrommagneten erhältlich. Gleichstrommagnete können auch mit Wechselstrom gespeist werden, indem Anschlüsse mit eingebauter Gleichrichterbrücke verwendet werden. Alternativ zur Standard-Handbetätigung gibt es Drehknopf, Faltenbalg und mechanische Rastvorrichtung. Das Ventil ist auch mit einer Montageschnittstelle mit Y-Anschluss für externe Entleerung und mit festen oder einstellbaren Soft-Shift-Vorrichtungen erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

338,00 €/ Stückexkl. MwSt

395,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
DS5
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG10/Cetop 5
Ausführung des Ventils
4/2
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
320 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
150 l/min
Spannung
24 VDC
Typ Plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Dichtungsmaterial
NBR