Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Direktgesteuertes Wegeventil DS3L-S2/10N-DL24K1

  • ERIKS:14752963
  • Hersteller:3411520006
Image 1
DS3L sind Wegeventile mit Schieber, die über einen niedrigen Energieverbrauch (8 Watt) verfügen. Sie sind mit Gleichstrommagneten (24 V Versorgung) ausgestattet und regeln Durchfluss und Flussrichtung, geeignet für die Montage auf einer Anschlussplatte.

Sie sind mit 4 Anschlüssen in Ausführungen mit 2 oder 3 Positionen erhältlich, mit Rückstellfeder oder mechanischer Rastung. Das Ventilgehäuse besteht aus hochfestem Gusseisen und ist mit großzügigen internen Durchgängen versehen, um Druckverluste zu minimieren.

Die DS3L-Ventilreihe umfasst auch Ausführungen mit Spulenanschluss nach DESINA-Standard sowie mit einer Zink-Nickel-Oberflächenbehandlung für verbesserten Korrosionsschutz.
Zur Liste hinzufügen

312,00 €/ Stückexkl. MwSt

365,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
DS3L
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
4/3
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
280 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
60 l/min
Spannung
24 VDC
Typ Plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Dichtungsmaterial
NBR