230,00 €/ Stückexkl. MwSt
269,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | DUPLOMATIC |
Typ | DS3 |
Version | Plattenaufbau |
Grösse | NG6/Cetop 3 |
Ausführung des Ventils | 4/2 |
Ausführung | Konventionell |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Bedienung | Elektrisch |
Max. Ölstrom | 100 l/min |
Spannung | 24 VDC |
Oberflächenschutz | Zink/Nickel |
Typ Plug | EN 175301-803 (DIN 43650) |
Handhilfsbetätigung | mit Gummischutzkappe |
Dichtungsmaterial | NBR |