Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Direktgesteuertes Wegeventil DS3-S2/11N-D24K1

  • ERIKS:14751223
  • Hersteller:3411500014
Image 1
Federrückstellung oder mechanischer Rückstellung erhältlich und besteht aus hochfestem Gusseisen, um Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer zu gewährleisten. Die großen internen Durchgänge minimieren den Druckabfall und optimieren den Wirkungsgrad. Die austauschbaren Spulen und ölgedichteten Rohre gewährleisten eine stabile Leistung über lange Zeit.

Erhältlich sind sowohl Versionen mit Gleich- als auch mit Wechselstromversorgung, mit der Option, Gleichstromventile über Anschlüsse mit integrierter Gleichrichterbrücke mit Wechselstrom zu versorgen. Alternativ zur standardmäßigen Handbetätigung gibt es Hebel, Druckbetätigung, Faltenbalg und mechanische Rastvorrichtungen, die für mehr Sicherheit sorgen.

Das DS3-Ventil ist ideal für industrielle Anwendungen, die ein langlebiges Hochleistungsventil erfordern. Es sind Versionen mit UL-zertifizierten Spulen und auch Versionen mit hohem Korrosionsschutz (IP) erhältlich, um eine größere Beständigkeit in rauen Umgebungen zu gewährleisten.
Zur Liste hinzufügen

268,00 €/ Stückexkl. MwSt

313,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
DS3
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG6/Cetop 3
Ausführung des Ventils
4/3
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
100 l/min
Spannung
24 VDC
Typ Plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Dichtungsmaterial
NBR