Eriks
DUPLOMATIC

DUPLOMATIC Direktgesteuertes Wegeventil DS2-SA4/10N-D24K1

  • ERIKS:14751905
  • Hersteller:3411100026
Image 1
DS2 sind Schieber-Wegeventile, die den Durchfluss und die Durchflussrichtung steuern und für die Montage auf einer Anschlussplatte vorgesehen sind. Sie sind mit 4 Anschlüssen, mit Federrückstellung oder mechanischer Arretierung erhältlich. Das Ventilgehäuse besteht aus hochfestem Gusseisen mit weiten internen Durchgängen, um den Druckabfall im Durchfluss zu minimieren. Es werden Nassankermagnete mit austauschbaren Spulen verwendet. Das Ventil ist auch mit Gleichstrommagneten erhältlich. Alternativ zur standardmäßigen Handbetätigung gibt es den Drehknopf und die stiefelsichere Betätigung. Das DS2-Ventilprogramm umfasst auch Versionen mit Zink-Nickel-Beschichtung, um Korrosion zu verhindern.
Zur Liste hinzufügen

206,00 €/ Stückexkl. MwSt

241,02 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
DUPLOMATIC
Typ
DS2
Version
Plattenaufbau
Grösse
NG4/Cetop 2
Ausführung des Ventils
4/2
Ausführung
Konventionell
Max. Betriebsdruck
350 bar
Bedienung
Elektrisch
Max. Ölstrom
25 l/min
Spannung
24 VDC
Typ Plug
EN 175301-803 (DIN 43650)
Dichtungsmaterial
NBR